• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Klassisk Bodywarmer Navy M R

Art.-nr.: S415NARM
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
Artikelnummer S415NARM
EAN/GTIN 5036108136810
Producentnummer S415NARM
L-nummer L01840 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Model S415 kan anvendes som et ekstra varmelag og beskytte brugeren i tilfælde af regn. Denne klassiske stil kombinerer håndvarmerlommer, forlommer og en ekstern lomme til mobiltelefon, hvilket gør modellen til suverænt udendørs tøj.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Håndvarmelommer
  • Kuglepen lomme
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Trykknap åbning for nem adgang
  • Vandafvisende for let regn
  • 6 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Justerbar med snøretræk

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven