Beskrivelse:
Model S415 kan anvendes som et ekstra varmelag og beskytte brugeren i tilfælde af regn. Denne klassiske stil kombinerer håndvarmerlommer, forlommer og en ekstern lomme til mobiltelefon, hvilket gør modellen til suverænt udendørs tøj.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Håndvarmelommer
- Kuglepen lomme
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Trykknap åbning for nem adgang
- Vandafvisende for let regn
- 6 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Justerbar med snøretræk
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;