Beskrivelse:
Denne model tilbyder alle de samme egenskaber som Aran bodywarmer, men har flere lommer. Detaljer inkluderer en lomme til mobiltelefon og en intern lomme med lynlås.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Børstet skotskternet bomulds foring
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Håndvarmelommer
- Skjult åbning med lynlås
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Trykknap åbning for nem adgang
- 8 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% Bomuld Tartan
Forets sammensætning: 100% Bomuld Tartan
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 130
Forets vægt oz: 4
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;