• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Shetland Bodywarmer Bottle Green XXXL R

Art.-nr.: S414BGRXXXL
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
Artikelnummer S414BGRXXXL
EAN/GTIN 5036108020676
Producentnummer S414BGRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne model tilbyder alle de samme egenskaber som Aran bodywarmer, men har flere lommer. Detaljer inkluderer en lomme til mobiltelefon og en intern lomme med lynlås.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Børstet skotskternet bomulds foring
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Håndvarmelommer
  • Skjult åbning med lynlås
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Trykknap åbning for nem adgang
  • 8 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% Bomuld Tartan
Forets sammensætning: 100% Bomuld Tartan
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 130
Forets vægt oz: 4
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven