• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Glasgow Bodywarmer Navy S R

Art.-nr.: S412NARS
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
Artikelnummer S412NARS
EAN/GTIN 5036108044344
Producentnummer S412NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Glasgow bodywarmer - udført i et smart design - er ideel til køligere dage, hvor det ikke er nødvendigt med en jakke, men det stadig ikke er varmt nok til en t-shirt. Ideel til fritid og arbejde, pasformen er komfortabel, og modellen er yderst økonomisk.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Indvendig brystlomme
  • Kængurolomme til opbevaring
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 3 lommer til opbevaring
  • Elastisk I Livet

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven