Beskrivelse:
Glasgow bodywarmer - udført i et smart design - er ideel til køligere dage, hvor det ikke er nødvendigt med en jakke, men det stadig ikke er varmt nok til en t-shirt. Ideel til fritid og arbejde, pasformen er komfortabel, og modellen er yderst økonomisk.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Indvendig brystlomme
- Kængurolomme til opbevaring
- Elastik i kant for bedre pasform
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 3 lommer til opbevaring
- Elastisk I Livet
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;