• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skal regn jakker Black M R

Art.-nr.: S385BKRM
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
Artikelnummer S385BKRM
EAN/GTIN 5036108415199
Producentnummer S385BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette overgangsdel giver dig mulighed for let at gå fra arbejde til fritid, når du ser bedst ud. Fyldt med funktioner, der følger de bedste udendørs tendenser såsom ventilations lynlåse i armhulen, buede vindmanchetter og vinklede linjer. Formede ærmer og slanke linjer giver en god pasform.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar med snøretræk
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Lynlås lomme i siden
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Hætte med snøre
  • Mulighed for montering af logo print
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Fremstillet i sporty fit
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 3 Lags
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme vandtæt og åndbar: 100% polyester, 150D, PU-membran bundet til 100% polyester 20D trikot
Skalens sammensætning: Portwest Extreme vandtæt og åndbar: 100% polyester, 150D, PU-membran bundet til 100% polyester 20D trikot
Skalens vægt gm: 205
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven