Beskrivelse:
Denne executive vest i et revolutionært design kombineret med praktiske lommer til de situationer, hvor det er for varmt at bruge en jakke. En gennemsigtig ID-lomme og kortlomme komplimenterer denne unikke model. I takt med at der er mange virksomheder, der er begyndt at bruge en kombination af gul og orange med Hi-Vis, oplever denne type af modeller med kontrastfarver en større efterspørgsel.
Egenskab:
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Telefon og blyant lomme
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Radio strop for nemmere radio betjening
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- Detail Pose for ekstra reklame
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske