• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Prague hi-vis executive vest Yellow/Orange L R

Art.-nr.: S376YORL
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
Artikelnummer S376YORL
EAN/GTIN 5036108153176
Producentnummer S376YORL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne executive vest i et revolutionært design kombineret med praktiske lommer til de situationer, hvor det er for varmt at bruge en jakke. En gennemsigtig ID-lomme og kortlomme komplimenterer denne unikke model. I takt med at der er mange virksomheder, der er begyndt at bruge en kombination af gul og orange med Hi-Vis, oplever denne type af modeller med kontrastfarver en større efterspørgsel.

Egenskab:

  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Telefon og blyant lomme
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven