Beskrivelse:
Klassisk 2 farvet bodyvarmer. Multi-funktionslommer til mobil og opbevaring.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Foret for ekstra varme og komfort
- Indvendig brystlomme
- Lynlås lommer
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Mobil lomme
- 6 lommer til opbevaring
- Radio strop for nemmere radio betjening
- CE Certificeret
- Fåes i størrelserne op til 3XL
- Ny Farve
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske