• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis 2 Farvet Bodywarmer Yellow/Navy M R

Art.-nr.: S267YNRM
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
Artikelnummer S267YNRM
EAN/GTIN 5036108218677
Producentnummer S267YNRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Klassisk 2 farvet bodyvarmer. Multi-funktionslommer til mobil og opbevaring.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • Indvendig brystlomme
  • Lynlås lommer
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Mobil lomme
  • 6 lommer til opbevaring
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • CE Certificeret
  • Fåes i størrelserne op til 3XL
  • Ny Farve
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven