Forlænger 1/2″ 500 mm

Art.-nr.: S.217
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.217
EAN/GTIN 3148510579603
Producentnummer S.217
L-nummer L60130 3349

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: blank forkromet

Egenskab:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • kvadrat [″]: 1/2
  • [g]: 840

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven