Beskrivelse:
Fremstillet i enestående kvalitet og fleksibilitet for ekstra varme. Udstyret med to dybe lommer på begge sider.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 4 lommer for opbevaring
- Vendbar del til flere anvendelser
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 80% Polyester, 20% Bomuld
Skalens sammensætning: 80% Polyester, 20% Bomuld
Foret stof: 65% polyester, 35% bomuld
Forets sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Forets vægt gm: 260
Forets vægt oz: 7.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 50°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske