• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-vis land lynlås vest Orange 4XL R

Art.-nr.: RT20ORR4XL
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
Artikelnummer RT20ORR4XL
EAN/GTIN 5036108057535
Producentnummer RT20ORR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne specialiserede antifiltning vest er designet som en behagelig og sikker beklædningsgenstand til brug på banen. Funktionerne i denne beklædningsgenstand inkluderer en elastisk ryg, lynlås og en 4 punkts break away funktion ved skuldrene og sidesømmene.

Egenskab:

  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 4-punkts breakaway funktion ved skuldre og sidesømme
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven