• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

RWS vest Orange S R

Art.-nr.: R476ORRS
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
Artikelnummer R476ORRS
EAN/GTIN 5036108383320
Producentnummer R476ORRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Refleks båndet på denne populære trafikvest er i RWS konfiguration for øget synlighed. Revolutionerende i sit design kombinerer den sikre vest de lette egenskaber fra en vest med praktiske lommer. Ideel til de situationer, hvor en jakke kan være for varm. En klar aftagelig ID lomme til sikkerheds og navnekort supplerer dette unikke tøj.

Egenskab:

  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
  • Telefon og blyant lomme
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 4 lommer for opbevaring
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven