Beskrivelse:
Professional Combi Kit, der indeholder: Ventileret ABS-beskyttelseshjelm med hjullås, justerbar størrelse 56-63cm cm (PS55). Højtydende høreværn i ABS-materiale, justerbare i højden for bedre pasform (PW47). Forstærket visirholder og netvisir (PS58).
Egenskab:
- Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
- 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
- Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
- Hagerem medfølger
- Blød foam svedbånd medfølger
- Udskiftelige reservedele
- Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
- Lateral deformation ″LD″
- Detail Kasse for ekstra reklame
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Materiale:
Materiale: ABS; Rustfrit Stål; Polystyrene; PU; Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi;