• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW3 softshell jakke (3lags) Black/Zoom Grey L R

Art.-nr.: PW378BZRL
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
Artikelnummer PW378BZRL
EAN/GTIN 5036108382385
Producentnummer PW378BZRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er den perfekte jakke til arbejde i kolde og fugtige omgivelser. 3 lags stof med en varm børstet fleece inderside, der er designet til at komplimentere PW3 bukse sortimentet.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Justerbar med snøretræk
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlomme med lynlås
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • 3 Lags
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • New style

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven