Beskrivelse:
PW3 klasse 1 sweatshirt med rund hals er kendetegnet ved sit karakteristiske design, der kombinerer Portwest Hi-visTex Pro reflekterende tape med moderne kontrastpaneler. Den har enestående komfort og varme, 2 store sidelommer med lynlås, en rummelig pasform og et blødt stof at røre ved.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Fleece foring for ekstra varme og komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Ribmanchet for komfort
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
Norm:
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Foret stof: 100% polyester Borg fleece
Forets sammensætning: 100% polyester Borg fleece
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Forets vægt gm: 300
Forets vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske