• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW3 vinter hættetrøje med lynlås i klasse I Yellow/Black 4XL R

Art.-nr.: PW377YBR4XL
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
Artikelnummer PW377YBR4XL
EAN/GTIN 5036108391790
Producentnummer PW377YBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 klasse 1 sweatshirt med rund hals er kendetegnet ved sit karakteristiske design, der kombinerer Portwest Hi-visTex Pro reflekterende tape med moderne kontrastpaneler. Den har enestående komfort og varme, 2 store sidelommer med lynlås, en rummelig pasform og et blødt stof at røre ved.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Ribmanchet for komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Foret stof: 100% polyester Borg fleece
Forets sammensætning: 100% polyester Borg fleece
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Forets vægt gm: 300
Forets vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven