Beskrivelse:
Stilfuld, funktionel og holdbar, PW362 giver beskyttelse og varme under ekstreme vejrforhold. Med alle de bedste elementer i PW3-serien, herunder isolatets varmereflekterende foring, Ezee zip-lukning og ergonomisk formgivning.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Insulatex varme reflekterende foring afspejler varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Quilt foret til varmeisolering
- 4 lommer for opbevaring
- Skjult lomme for mobil
- Mulighed for montering af logo print
- Aftagelig hætte
- Justerbar med snøretræk
- Front lynlås åbning for nem adgang
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;