• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW3 Vinterjakke Black L R

Art.-nr.: PW362BKRL
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
Artikelnummer PW362BKRL
EAN/GTIN 5036108320936
Producentnummer PW362BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Stilfuld, funktionel og holdbar, PW362 giver beskyttelse og varme under ekstreme vejrforhold. Med alle de bedste elementer i PW3-serien, herunder isolatets varmereflekterende foring, Ezee zip-lukning og ergonomisk formgivning.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Insulatex varme reflekterende foring afspejler varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Quilt foret til varmeisolering
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • Mulighed for montering af logo print
  • Aftagelig hætte
  • Justerbar med snøretræk
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven