• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW3 Work Overall Zoom Grey/Black M R

Art.-nr.: PW346ZBRM
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
Unisex-størrelse M

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PW346ZBRM
EAN/GTIN 5036108315475
Producentnummer PW346ZBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 Work Bib & Brace viser det bedste design, den bedste konstruktion og den bedste ydeevne. Den har et fantastisk udvalg af lommer, herunder en dobbelt lomme med regel, præformede lommer til knæpuder og en lårlomme med let adgang til låret. Den er fyldt med funktionalitet, herunder en justerbar benlængde for ekstra bekvemmelighed, Oxford-stofforstærkning på vigtige slidpunkter og tredobbelt syning for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Elastik i ryggen
  • 10 lommer til opbevaring
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Registreret EU Design
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Gratis knæpuder inkluderet i WX3 overall
  • CE Certificeret
  • Gratis knæbeskyttere medfølger
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven