• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis softshell vest (3L) Orange/Black L R

Art.-nr.: PW325OBRL
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
Artikelnummer PW325OBRL
EAN/GTIN 5036108412761
Producentnummer PW325OBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 softshell vesten med høj synlighed er kendetegnet ved sit moderne, friske design og stilfulde pasform. Det højkvalitets 3 lags åndbart, vandtæt og vindtæt stof, sammen med flere praktiske funktioner sikrer, at dette er en must løsning for en række af fagfolk. Hi-visTex Pro reflekterende tape garanterer, at brugeren skiller sig ud fra mængden.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 4 lommer for opbevaring
  • To nederste lommer
  • Brystlomme med lynlås
  • Skjult lomme for mobil
  • Justerbar med snøretræk
  • Kontrast søm for tilføjet stil
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Strop til nem montering af radio
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Aftagelig ID-lomme
  • Holder til høretelefonen fører dine høretelefoner indefra i jakken til dine ører
  • 3 Lags
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiale:

Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven