• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW3 hi-vis vest Yellow/Black M R

Art.-nr.: PW309YBRM
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
Artikelnummer PW309YBRM
EAN/GTIN 5036108347933
Producentnummer PW309YBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 vesten har et stilfuldt design og kombinerer funktionerne i vores PW3 sortiment, inklusive Hi-visTex Pro bånd, med lommernes praktiske brug i de situationer, hvor en jakke kan være for varm. En klar aftagelig ID-lomme til sikkerhedskort og kort supplerer dette unikke tøj.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • Telefon og blyant lomme
  • Aftagelig ID-lomme
  • Strop til nem montering af radio
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Ny Farve

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven