• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW2 vinter jakke Black/Zoom Grey XL R

Art.-nr.: PW260BZRXL
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
Artikelnummer PW260BZRXL
EAN/GTIN 5036108353163
Producentnummer PW260BZRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke er stilfuld, funktionel og holdbar, giver beskyttelse samt varme under ekstreme vejrforhold. Nøglefunktioner inkluderer kontrast farve for ekstra look, justerbar aftagelig hætte og masser af lommer til opbevaring.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • Indvendig brystlomme
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Justerbar med snøretræk
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Kontrast farve model
  • Aftagelig hætte
  • 3 lommer til opbevaring
  • Mulighed for montering af logo print
  • Mobil lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Ny Farve

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven