• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW2 hi-vis fleece bodywarmer Orange/Black L R

Art.-nr.: PW231OBRL
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
Artikelnummer PW231OBRL
EAN/GTIN 5036108412488
Producentnummer PW231OBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Med sit unikke design har PW2 hi-vis fleece bodywarmer et kontrast brystpanel, der giver ekstra look og moderne pasform. Den er fremstillet af letvægts anti pilling slidstærkt fleece med mesh foring, hvilket gør tøjet varmt og åndbart.

Egenskab:

  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • 3 lommer til opbevaring
  • To nederste lommer
  • Indvendig telefonlomme
  • Justerbar med snøretræk
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • New style
  • 100% Metal fri

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven