• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Expertline sikkerheds hjelm (Hjul justering) Royal Blue R

Art.-nr.: PS60RBR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd
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
Farve blå
Materiale, hjelmskal HDPE
Standard DIN EN 397
Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
Modstandsdygtig over for kulde -10 °C
6-punkts tekstilophæng ja
Produkttype Schutzhelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PS60RBR
EAN/GTIN 5036108390724
Producentnummer PS60RBR
L-nummer L01840 307

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores lette industri sikkerhedshjelm er konstrueret til optimal beskyttelse og bruger komfort. Med ventilationshuller i hjelmskallen giver den fremragende luftcirkulation og holder brugerens hoved køligt. Den 6-point plastik indsats med hjul justering sikrer en sikker, hurtig og justerbar pasform, mens det forlængede nakke design giver forbedret nakkebeskyttelse. Hjelmen har også universelle side slidser, en regnrende og almindelig skygge. Med et medfølgende svedbånd for ekstra komfort er denne hjelm et pålideligt valg til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • Letvægt
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Hjelmskal med regn render
  • Forlænget nakkedesign for øget nakkebeskyttelse
  • Svedbånd inkluderet for bedre komfort
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hjelm skallen fremstillet i HDPE
  • Almindelig top design
  • Universal sideåbninger (30 mm)
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven