Beskrivelse:
Denne 2 farvet pilot jakke er stilfuld og praktisk. Alsidige funktioner omfatter, aftagelige ærmer, flere sikre lommer, aftagelig pels for og krave. Vandafvisende yderstof som gør at den kan bruges i al slags vejr.
Egenskab:
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 6 lommer til opbevaring
- Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
- Aftagelige ærmer til multi brug
- Mobil lomme
- To - vejs lynlås
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Ribmanchet for komfort
- Ærmelomme
- Sidelommer
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
- Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
Materiale:
Yderstof: 60% Bomuld, 40% Polyester, Shower-Proof Finish
Skalens sammensætning: 60% Bomuld, 40% Polyester, Shower-Proof Finish
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester vattering
Fyldets sammensætning: 100% polyester vattering
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Udtageligt for vægt gm: 440
Udtageligt for vægt oz: 13
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;