• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

2 farvet pilot jakke Black/Grey 5XL R

Art.-nr.: PJ20BYR5XL
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
Artikelnummer PJ20BYR5XL
EAN/GTIN 5036108204045
Producentnummer PJ20BYR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne 2 farvet pilot jakke er stilfuld og praktisk. Alsidige funktioner omfatter, aftagelige ærmer, flere sikre lommer, aftagelig pels for og krave. Vandafvisende yderstof som gør at den kan bruges i al slags vejr.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 6 lommer til opbevaring
  • Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
  • Aftagelige ærmer til multi brug
  • Mobil lomme
  • To - vejs lynlås
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Ribmanchet for komfort
  • Ærmelomme
  • Sidelommer
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
  • Jakken kan bruges på 4 forskellige måder

Materiale:

Yderstof: 60% Bomuld, 40% Polyester, Shower-Proof Finish
Skalens sammensætning: 60% Bomuld, 40% Polyester, Shower-Proof Finish
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester vattering
Fyldets sammensætning: 100% polyester vattering
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Udtageligt for vægt gm: 440
Udtageligt for vægt oz: 13
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven