• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Medicinsk barsel tunika White/Aqua XXL R

Art.-nr.: LW22WARXXL
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
Artikelnummer LW22WARXXL
EAN/GTIN 5036108360161
Producentnummer LW22WARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Et friskt nyt look og en flatterende graviditets tilpasning til vores nye tunika serie for den medicinske og skønheds mæssige verden. Komforten i dette tøj kommer fra et nyt letvægts stretchstof og en action ryg, så det kan bevæge sig med dig og stadig se godt ud efter en lang dag.

Egenskab:

  • 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult lomme
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Flatterende pasform til kvinder

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven