• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Klassisk tunika Navy M R

Art.-nr.: LW20NARM
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
Artikelnummer LW20NARM
EAN/GTIN 5036108177219
Producentnummer LW20NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stil er blevet opdateret med moderne design funktioner og en flatterende pasform. Komforten i denne beklædningsgenstand forstærkes yderligere med action ryg designet.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme
  • Nøgle løkke i lomme
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Tilgængelig fra størrelse XS

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven