• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Stretch Classic Care home Tunika Navy S R

Art.-nr.: LW19NARS
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
Artikelnummer LW19NARS
EAN/GTIN 5036108357413
Producentnummer LW19NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne tunika er lavet af vores Kingsmill stretch twill stof designet til at bevæge sig med din krop under dit daglige arbejde. Denne stil er et klassisk overalt polka dot design, der tilbyder et flatterende klassisk look.

Egenskab:

  • 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 1 Vandtæt lomme til sikker opbevaring
  • Flatterende pasform til kvinder

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven