• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Klassisk stretch tunika Hamilton Blue XL R

Art.-nr.: LW17HBRXL
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
Artikelnummer LW17HBRXL
EAN/GTIN 5036108350889
Producentnummer LW17HBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne tunika er opdateret med et let stretch twill stof, moderne designfunktioner og en flatterende pasform. Komforten i denne beklædningsgenstand forstærkes yderligere med action ryg designet og lynlås foran.

Egenskab:

  • 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • 3 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 1 Vandtæt lomme til sikker opbevaring
  • Flatterende pasform til kvinder

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven