Beskrivelse:
Denne smarte model er tilgængelig i 3 moderne farver og har mange alsidige detaljer. Det smarte design med elastik i ryg giver fri bevægelighed til aktive opgaver. Designet sikrer god fleksibilitet til mange typer opgaver.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Nøgle løkke i lomme
- 3 lommer til opbevaring
- Skjult lomme
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Kile konstruktion for optimal pasform
- Flatterende pasform til kvinder
- Tilgængelig fra størrelse XS
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;