• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Letvægts jersey poloshirt (48 i en æske) White S R

Art.-nr.: L210WHRS
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
Artikelnummer L210WHRS
EAN/GTIN 15036108870049
Producentnummer L210WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne lette jersey poloshirt har et blødt touch og behagelig at have på. Funktionerne inkluderer en slankere pasform og strikket krave, matchende knapper og en stolpe med tre knapper. Ideel til daglig arbejdsbrug og ensartet profilering.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Multipack for øget værdi
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Fås i flere farver
  • Knappe åbning
  • New style
  • Letvægt

Materiale:

Yderstof: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens sammensætning: 50% Polyester, 50% Bomuld
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven