• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

KX3 Flexi Work legging til kvinder Black XL R

Art.-nr.: KX380BKRXL
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
Artikelnummer KX380BKRXL
EAN/GTIN 5036108400225
Producentnummer KX380BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse leggings til kvinder giver bevægelsesfrihed, mens de forstærkede ripstop stretchpaneler giver holdbarhed og komfort. Perfekt til en række aktiviteter som f.eks. lager og forsyningsvirksomhed. Den højtaljede pasform betyder, at de ikke glider ned, selv med fyldte tunge lommer. Yderligere detaljer som sidelommerne giver fremragende opbevarings muligheder.

Egenskab:

  • Ripstop metervare for at sikre optimal slidstyrke og holdbarhed
  • Højt linning for en sikker pasform
  • 2 lommer til opbevaring
  • New style

Materiale:

Yderstof: 70% rayon, 24% polyester, 6% elastan
Skalens sammensætning: 70% rayon, 24% polyester, 6% elastan
Kontrast stof: Titanmill Pro stretch: 95% polyester, 5% elastan
Kontrast sammensætning: 95% polyester, 5% elastan
Skalens vægt gm: 320
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven