• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

KX3 Bomber jakke Black M R

Art.-nr.: KX361BKRM
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
Artikelnummer KX361BKRM
EAN/GTIN 5036108354610
Producentnummer KX361BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Det robuste, moderne design fuldender den vandtætte beskyttelse og suveræne holdbarhed, der gør denne jakke ideel til udfordrende udendørs arbejdsmiljøer. Den kortere jakke sidder behageligt på hofterne for at give fremragende bevægelsesfrihed, mens du holder dig varm og tør. Strikkede manchetter og linning sikrer, at varmen forbliver inde i tøjet.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Lynlås lomme i siden
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • 7 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% polyester TPU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester TPU coated
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven