• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

KX3 Parka jakke Grey Marl XXL R

Art.-nr.: KX360GMRXXL
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
Artikelnummer KX360GMRXXL
EAN/GTIN 5036108354580
Producentnummer KX360GMRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke er stilfuld, funktionel og holdbar og giver beskyttelse og varme under ekstreme vejrforhold. Med alle de bedste funktioner til beskyttelse mod elementerne, herunder quiltforing og vandtæt lynlås foran. Ergonomisk udformning for en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Vindstopper manchet med justerbar tape for sikker pasform
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Justerbar med snøretræk
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • 10 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% polyester TPU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester TPU coated
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven