Pakkevogn

Art.-nr.: K1116L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K1116L
EAN/GTIN 4017976711164
Producentnummer K1116L
L-nummer L90080 754

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Praktisk, med stor sammenklappelig spand af stålrør. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Hjul med luftdæk på plastfælge. Nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Bladbredde (mm): 400/330
Skovldybde (mm): 150/500
Samlet bredde (mm): 620
Samlet dybde (mm): 849
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven