• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Junior vest Yellow M R

Art.-nr.: JN14YERM
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
Artikelnummer JN14YERM
EAN/GTIN 5036108158904
Producentnummer JN14YERM

Betegnelse

Beskrivelse:

Er I samme stil som bestseller C470 Vest, JN14 Junior vesten er blevet godt modtaget. Den enkle frontlukning gør det muligt for børn selv at tage på og af. Ideel til skolerejser, udflugter i sociale klubber og udendørs aktiviteter, hvor der er behov for beskyttelse med høj synlighed.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type AB3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven