JLS3 skab 2m 2m skab 2 fyldte døre sort

Art.-nr.: JLS3-A1000PPBS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer JLS3-A1000PPBS
    EAN/GTIN 3662424108921
    Producentnummer JLS3-A1000PPBS

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 2 fyldte døre
    • Et uundværligt skab til organiseret og effektiv opbevaring af alt værktøj og forbrugsmaterialer.
    • Dørene er testet til 10.000 åbnings-/lukkecyklusser.
    • 3 epoxymalede hylder, justerbare i højden (100 mm trinvis) med en belastningskapacitet på 100 kg.
    • Nøglelåsning, 2 punkter øverst og nederst.
    • Den forreste og bageste sokkel kan nemt fjernes for at gøre rent under møblerne eller for at flytte møblerne med en palleløfter.

    Egenskab:

    • Overall dimensioner: L. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
    • Vægt: 86kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven