Stiknøgle 3/8″ 12 sider 20 mm

Art.-nr.: J.20
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer J.20
EAN/GTIN 3148510272405
Producentnummer J.20
L-nummer L60130 8267

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, beskytter møtrikker
  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 22,2
  • d1 [mm]: 27,2
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven