• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm

Art.-nr.: GG1668 18,5
Sæt pris 5 styk (DKK 801,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 18,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 51,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 79 mm
Samlet længde L 131 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/o
Indhold 5
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1668 18,5
EAN/GTIN 4045197986658
Producentnummer GG1668 18,5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Med konusfladeslibning.
Som nr. 122501.
Form HB med nr. GG1669 kan leveres til samme pris.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven