• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Wildland Brandkedeldragt Navy XXL R

Art.-nr.: FR98NARXXL
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
Unisex-størrelse 2XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FR98NARXXL
EAN/GTIN 5036108197125
Producentnummer FR98NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kedeldragt er perfekt til varme vejrforhold under ildebrand i ødemarken. Fremstillet i et innovativt, flammehæmmende letvægtsstof med særlige egenskaber, der beskytter brugeren imod de farer, der er tilknyttet til udendørs ildebrande.

Egenskab:

  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Gul/Sølv refleks for øget synlighed
  • Radio lomme designet til alle radio størrelser
  • Nem adgang til lårlommen
  • Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
  • Hals lukning
  • Ribmanchet for komfort
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 3 lommer til opbevaring
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • To - vejs lynlås
  • Strop til nem montering af radio
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Wildland Fire: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven