Beskrivelse:
Denne kedeldragt er perfekt til varme vejrforhold under ildebrand i ødemarken. Fremstillet i et innovativt, flammehæmmende letvægtsstof med særlige egenskaber, der beskytter brugeren imod de farer, der er tilknyttet til udendørs ildebrande.
Egenskab:
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Gul/Sølv refleks for øget synlighed
- Radio lomme designet til alle radio størrelser
- Nem adgang til lårlommen
- Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
- Hals lukning
- Ribmanchet for komfort
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 3 lommer til opbevaring
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- To - vejs lynlås
- Strop til nem montering af radio
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: Bizflame Wildland Fire: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 200°C; Må ikke renses.;