• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bizflame hi-vis bukser Yellow XL R

Art.-nr.: FR92YERXL
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
Artikelnummer FR92YERXL
EAN/GTIN 5036108249558
Producentnummer FR92YERXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette moderne design giver maksimal beskyttelse i henhold til flere EN-standarder og garanterer fremragende komfort. Denne hi-vis tofarvede buks har en let tilgængelig cargo lomme på benet, en funktionel tommestoklomme og to rummelige lommer på hoften.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Kontrast farve model
  • Anti-Statisk
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 6 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven