Beskrivelse:
Denne hi-vis antistatiske kedeldragt har en skjult messinglynlås på hver brystlomme og i frontåbningen. Denne kedeldragt er den optimale løsning for dem, der arbejder i en serviceposition.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- Ærmelomme
- Tommestoklomme
- Hurtig og let adgang til siden
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Skjult messing lynlås ved brystlommer
- Kontrast farve model
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- To - vejs lynlås
- Strop til nem montering af radio
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE-KAT III
- 9 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Yderstof: Bizflame Work HV: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske