• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis FR vest Orange 4X/5X R

Art.-nr.: FR75ORR4X/5X
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
Artikelnummer FR75ORR4X/5X
EAN/GTIN 5036108266647
Producentnummer FR75ORR4X/5X

Betegnelse

Beskrivelse:

FR75 er en ny tilføjelse til vores serie af brandhæmmende veste. Certificeret til EN ISO 20471 klasse 2 og EN ISO 14116 Index 1 skal vesten bæres over indeks 2 eller 3 beklædningsdele for at yde flammehæmmende beskyttelse.

Egenskab:

  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • 100% Metal fri
  • Letvægts og komfortabel
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Bizflame vest HV: 100% polyester, kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% polyester, kædestrikket
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven