• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis antistatisk flammehæmmende vest Yellow S/M R

Art.-nr.: FR71YERS/M
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
Artikelnummer FR71YERS/M
EAN/GTIN 5036108207169
Producentnummer FR71YERS/M
L-nummer L01840 300

Betegnelse

Beskrivelse:

Funktionerne omfatter 5cm brede sølv refleksbånd, to rundt om kroppen og en over hver skulder. Let og komfortabel, denne vest er perfekt til at arbejde i varme arbejdsmiljø.

Egenskab:

  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • burrebånd-lukning for hurtig betjening
  • 100% Metal fri
  • Letvægts og komfortabel
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Bizflame vest HV: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% kulfiber, kæde strikket
Skalens vægt gm: 120
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven