• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX3 flammebestandig sweatshirt Black M R

Art.-nr.: FR710BKRM
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
Artikelnummer FR710BKRM
EAN/GTIN 5036108386772
Producentnummer FR710BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne WX3 sweatshirts er ideel til arbejdere, der udsættes for varme i deres arbejdsmiljø. Denne beklædningsgenstand har en krave med lynlås og ribkant forneden og ved håndleddene, hvilket gør den behagelig og nem at have på.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Outstanding test for farvefasthed og krympning
  • Anti-Statisk
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven